Čisticí kotouč (A), ⌀ 50,8 mm, Provedení rouna: MED

Artiklové číslo: 554054 MED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    42,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    35,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
999 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení rouna Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Brusné zkratky A
Stupeň jemnosti hrubé
Stupeň tvrdosti střední
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 50,8 mm
Maximální počet otáček 18 000 min-1
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554054 MED
EAN / GTIN 4062406300982
Číslo výrobce 554054 MED
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.
Kombinuje čištění s jemným finišem.

Použití:

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku