Dokončovací kotouč z rouna 280

Artiklové číslo: 554042 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    47,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    40,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Nylonové rouno
Zkratka brusiva A
Stupeň jemnosti jemné
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 50,8 mm
Provedení A very fine
Maximální počet otáček 23 000 min-1
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554042 280
EAN / GTIN 4062406300715
Číslo výrobce 554042 280

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Univerzální a výkonné nylonové rouno.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.
K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku