Vějířovitý kotouč (CER), ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 554040 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    133,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    111,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramika

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramika
Zrnitost 80
⌀ kotouče 50,8 mm
Maximální počet otáček 19 100 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554040 80
EAN / GTIN 4045197966711
Číslo výrobce 554040 80

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.
Velmi vysoký úběr díky díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).
Systém rychlé výměny s plastovým vnějším závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573511a další.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku