Brusný kotouč Combidisc® diamant 220

Artiklové číslo: 554033 220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    677,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    564,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost 220
⌀ kotouče 50,8 mm
Odpovídá velikosti zrna 76 µm
Maximální počet otáček 7 500 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554033 220
EAN / GTIN 4007220750506
Číslo výrobce 4007220750506

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Brusné kotouče s diamantovým zrnem (D) pro velmi tvrdé materiály, jako např. tvrdokov, sklo, keramika, CFK/GFK a povlaky na ochranu proti opotřebení (např. emaily). Použití na tvrdých, popř. středně tvrdých brusných talířích.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku