Brusný kotouč 777F 36

Artiklové číslo: 554025 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    58,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    48,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 009 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Keramické zrno (CER)
    Zkratka brusiva Keramické
    Zrnitost 36
    ⌀ kotouče 50,8 mm
    Označení výrobce 777F
    Barevný kód hnědá
    Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
    Maximální počet otáček 25 000 min-1
    Druh produktu Brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 554025 36
    EAN / GTIN 30051144766292
    Číslo výrobce 7000000549

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
    Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).

    Použití:

    K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

    Poznámka:

    Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku