Brusný kotouč (ZA) 120

Artiklové číslo: 554018 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    28,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    23,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 099 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva ZA
    Zrnitost 120
    ⌀ kotouče 50,8 mm
    Maximální počet otáček 25 000 min-1
    Druh produktu Brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 554018 120
    EAN / GTIN 4045197966155
    Číslo výrobce 554018 120

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Zirkonový korund s nejlepším poměrem nákladů a užitné hodnoty pro hospodárné použití na ocel a NŽ kovy.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku