Brusný kotouč 787C 80

Artiklové číslo: 554014 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    47,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    39,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 065 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramika

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramika
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554014 80
EAN / GTIN 30076308896998
Číslo výrobce 7100100962

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).
S přesně tvarovaným brusným zrnem Cubitron™ II.
Stabilní fíbrový podklad, ideální pro obrábění hran.

Použití:

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Brusný kotouč 787C 80

Brusný kotouč 787C 80

na poptávku
Ihned k dodání
2 065 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
47,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
39,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
41,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
34,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Zrnitost 80
Maximální počet otáček 25 000 25 000
⌀ kotouče 76,2
Zkratka brusiva Keramika ZA
Druh produktu Brusný kotouč Brusný kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku