Brusný kotouč 237AA 600

Artiklové číslo: 554009 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    105,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    87,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Minerální částice oxidu hlinitého (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 600
⌀ kotouče 50,8 mm
Označení výrobce 237AA Trizact™
Označení zrn 3M A30
Barevný kód hnědá
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554009 600
EAN / GTIN 2050001743725

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
237AA Trizact™ s jemně strukturovaným pyramidovým povrchem z nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Speciálně pro zušlechtění povrchu tvrdých a nesnadno obrobitelných materiálů, jako jsou INOX, titan, vysoce legované oceli atd. Stálejší reprodukovatelnější finiš a delší životnost oproti brusným kotoučům se srovnatelným zrnem.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod  573510 ff.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku