Brusný kotouč Actirox AF 799 (CER) 36

Artiklové číslo: 554003 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    43,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    36,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 498 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: keramika

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Actirox
    Brusivo keramické zrno (CER)
    Zkratka brusiva keramika
    Zrnitost 36
    ⌀ kotouče 50,8 mm
    Maximální počet otáček 25 000 min-1
    Druh produktu Brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 554003 36
    EAN / GTIN 2050002067479
    Číslo výrobce FY6M105041

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).
    Druh zrna: 100% geometricky tvarované keramické zrno VSM.

    Použití:

    Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku