Sada lešticích houbiček CaraFin 5dílná D151 µm

Artiklové číslo: 553992 D151
Nastavit cenu 5 ks (CZK 157,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada CaraFin
    Zkratka brusiva D
    Doporučené otáčky 6 000 min-1
    Stupeň leštění předleštění
    Barva růžová
    Druh produktu Lešticí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553992 D151
    EAN / GTIN 4062406776930
    Číslo výrobce 553992 D151

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    Tvrdokov (TK)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Lešticí houbička CaraFin z elastického materiálu PU pro maximální možnosti přizpůsobení komplexním tvarům obrobků. Z obou stran osazeno diamantem.

    Použití:

    Ideálně vhodné k použití v kombinaci se stopkou č. 553997 43 a mikro brusným systémem č. 078140 a 078150.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku