Dokončovací kotouč z rouna 100

Artiklové číslo: 553965 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    50,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    42,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo korund
    Zkratka brusiva A
    Srovnání zrnitosti 100
    Stupeň jemnosti hrubé
    Podklad brusného materiálu Nylonové rouno
    ⌀ kotouče 50,8 mm
    Provedení A coarse
    Maximální počet otáček 23 000 min-1
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553965 100
    EAN / GTIN 4062406300753
    Číslo výrobce 553965 100

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Kámen
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Univerzální a výkonné nylonové rouno.

    Použití:

    K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku