Brusný kotouč (A) 60

Artiklové číslo: 553925 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    17,00  CZK / ks
  • od 100 ks
    14,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 535 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Normální korund (A)
    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 60
    ⌀ kotouče 25,4 mm
    Maximální počet otáček 30 000 min-1
    Druh produktu Brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553925 60
    EAN / GTIN 4045197331014
    Číslo výrobce 553925 60

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou.
    Normální korund (A) pro univerzální použití.
    Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.

    Použití:

    K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.

    Poznámka:

    Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku