Sada šroubováků VDE Classic

Artiklové číslo: 5539.CBB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5539.CBB
EAN / GTIN 7610733280193
Číslo výrobce PB 5539.CBB
L-číslo L60060 3053

Popis

Popis:

  • Klasické šroubováky VDE, sada, plně izolované do 1000 V AC / 1500 V DC podle IEC/EN 60900
  • pro šrouby s drážkou
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, šetří místo a je ideální pro jemné seřizování
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Slot: 1, 2, 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku