Nosič brusných pouzder s drážkami, kónický ⌀ stopky 6 mm 36X60 mm

Artiklové číslo: 553830 36X60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    569,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    474,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀×délka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Popis tvaru kónický
    Nejmenší ⌀ 22 mm
    Největší ⌀ 36 mm
    ⌀ hlavy 5 mm
    Délka hlavy 60 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Materiál nosiče elastické gumové těleso
    Maximální počet otáček 13 500 min-1
    Druh produktu Nosič brusných pouzder

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553830 36X60
    EAN / GTIN 4045197722942
    Číslo výrobce 553830 36X60

    Popis

    Provedení:

    Drážkované, pružné gumové tělísko s ocelovou stopkou. Přebroušená plocha pláště pro nejnižší obvodovou házivost.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku