Nosič brusných pouzder s drážkami, kónický ⌀ stopky 6 mm 29X30 mm

Artiklové číslo: 553830 29X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    440,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    367,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀×délka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru kónický
Nejmenší ⌀ 22 mm
Největší ⌀ 29 mm
⌀ hlavy 5 mm
Délka hlavy 30 mm
⌀ stopky 6 mm
Materiál nosiče elastické gumové těleso
Maximální počet otáček 21 000 min-1
Druh produktu Nosič brusných pouzder

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553830 29X30
EAN / GTIN 4045197240569
Číslo výrobce 553830 29X30

Popis

Provedení:

Drážkované, pružné gumové tělísko s ocelovou stopkou. Přebroušená plocha pláště pro nejnižší obvodovou házivost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku