Vějířovité brusné pouzdro (ZA) zrno 60 středně hrubé 45X30 mm

Artiklové číslo: 553821 45X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    229,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    191,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdraךířka pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkonový korund
Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 60
Stupeň jemnosti středně hrubé
Tvar pouzdra válcová
Vnější ⌀ 60 mm
⌀ pouzder 45 mm
Šířka pouzdra 30 mm
Maximální počet otáček 12 700 min-1
Druh produktu Vějířovité brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553821 45X30
EAN / GTIN 4045197723154
Číslo výrobce 553821 45X30

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách. Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.
Brusné lamely z tkaniny se zirkonovým korundem (ZA), obtočené těsně okolo stabilního jádra. Díky rovnoměrnému opotřebení jednotlivých lamel se uvolňuje neustále nová brusná tkanina a zvyšuje se několikrát životnost a výkon úběru.

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.
Pro agresivní plošné broušení jako alternativa k brusným pouzdrům nebo vějířovitým brusným kotoučům. Použití výlučně ve směru otáčení nosného tělesa, směr otáčení je označen na jádru pouzdra.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku