Brusné pouzdro (CER) zrno 40 hrubé 45X30 mm

Artiklové číslo: 553790 45X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    58,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    48,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdraךířka pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 40
Stupeň jemnosti hrubé
Tvar pouzdra válcová
⌀ pouzder 45 mm
Šířka pouzdra 30 mm
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553790 45X30
EAN / GTIN 4027497456208
Číslo výrobce A6406045300400081

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách. Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.
Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.
Keramické zrno (CER).

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Brusné pouzdro (CER) zrno 40 hrubé 45X30 mm

Brusné pouzdro (CER) zrno 40 hrubé 45X30 mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
58,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
48,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 065 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
25,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
20,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 626 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
29,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
25,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Stupeň jemnosti hrubé hrubé hrubé
⌀ pouzder 45 45 45
Brusivo Keramické zrno Normální korund Zirkonový korund
Zkratka brusiva Keramické A ZA
Šířka pouzdra 30 30 30
Tvar pouzdra válcová válcová válcová
Druh produktu Brusné pouzdro Brusné pouzdro Brusné pouzdro

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku