Nosič brusných pouzder drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm 22X20 mm

Artiklové číslo: 553600 22X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    336,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    280,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
818 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy×délka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru válcová
⌀ hlavy 22 mm
Délka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Materiál nosiče elastické gumové těleso
Minimální počet otáček 18 000 min-1
Maximální počet otáček 26 000 min-1
Druh produktu Nosič brusných pouzder

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553600 22X20
EAN / GTIN 4045197240187
Číslo výrobce 553600 22X20

Popis

Provedení:

Drážkované, pružné gumové tělísko s ocelovou stopkou. Přebroušená plocha pláště pro nejnižší obvodovou házivost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku