Brusný hrnec 100x45xM14 1C 220 J4 B0 PREMIUM kámen

Artiklové číslo: 553403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553403
EAN / GTIN 9003175534036
Číslo výrobce 553403

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 6ZB VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: W=30 E=19
  • Rozměr (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Velikost zrna: 220
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolné
  • Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem

Použití:

  • Pro náročné aplikace na skále
  • Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule

Doporučení:

  • Velikost zrna 16 – 24 pro hrubé broušení
  • Velikost zrna 60 – 220 pro jemné broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Speciální funkce:
  • Nejvyšší rychlost odstraňování
  • Nadprůměrná životnost
  • Vynikající výsledky na horninách a krátkých řezných materiálech

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku