SCD 183-077-200 AP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD.

Artiklové číslo: 5531895
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5531895
EAN / GTIN 7291075275339
Číslo výrobce 5531895
L-číslo L24240 696

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 18,3 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 18,3 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážek (LCF) 101 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 153 mm, efektivní délka (LU) 77 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 18.3 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 18.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 101 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 153 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 77 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku