Popis:
Vrták z plného karbidu, Průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, Směr (HAND) Right Hand, Průměr vrtáku (DC) 18,2 mm, Velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 18,2 mm, Počet drážek (NOF) 2, Délka drážky (LCF) 101 mm, Rozsah L/D 5xD, Rozsah L/D 5xD, Celková délka (OAL) 153 mm, Použitelná délka (LU) 77 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 18.2 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 18.2 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 101 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 153 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 77 mm