SCD 131-060-140 AP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD.

Artiklové číslo: 5531794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5531794
    EAN / GTIN 7291075019124
    Číslo výrobce 5531794
    L-číslo L24240 483

    Popis

    Popis:

    Vrták ze slinutého karbidu, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 13,1 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 13,1 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 77 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 124 mm, efektivní délka (LU) 60 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 13.1 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 13.1 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 77 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 124 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 60 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku