SCD 131-060-140 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5531793
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5531793
EAN / GTIN 7291075018325
Číslo výrobce 5531793
L-číslo L24240 484

Popis

Popis:

Vrtáky ze slinutého karbidu, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 13,1 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 13,1 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 77 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 124 mm, užitná délka (LU) 60 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 13.1 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 13.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 77 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 124 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 60 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku