SCD 124-060-140 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5531779
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5531779
    EAN / GTIN 7291075274479
    Číslo výrobce 5531779
    L-číslo L24240 20

    Popis

    Popis:

    Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 12,4 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 5 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka sklíčidla (LCF) 124 mm, rozsah L/D 12,4xD, rozsah L/D, celková délka (77 mm) Efektivní délka (LU) 60 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 12.4 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 12.4 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 77 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 124 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 60 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku