SCDT 025-009-060-M3 IC908 Předvrtávací karbidové vrtáky s přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 5531410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5531410
    EAN / GTIN 7291075015423
    Číslo výrobce 5531410
    L-číslo L24240 780

    Popis

    Popis:

    Karbidové vrtáky, průměr zatržení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 2,5 mm, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 20 mm, počet řezných hran (NOF) 3, funkční délka (LF) 3 mm, délka sklíčidla (LCF) 2,5 mm, rozsah L/D, rozsah 1.5D Celková délka (OAL) 62 mm, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, efektivní délka (LU) 16 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 2.5 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 2.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 61.55 mm
    • Délka spirály(LCF) 20 mm
    • Skupina délek 3xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 62 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 36 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 16 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku