Popis:
Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 8 5 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 8 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka upínací tyče (LCF) 91 mm, rozsah L/D 40xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka 55 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 55 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 91 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 34 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 40 mm