SCD 019-007-030 AP4 IC908 Vrták z tvrdokovu DIN 3567 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 5531085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5531085
    EAN / GTIN 7291075007510
    Číslo výrobce 5531085
    L-číslo L24240 685

    Popis

    Popis:

    Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 3 4 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 1,9 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 1,9 mm, počet řezných hran (NOF) 4, délka upínací tyče (LCF) 46 mm, rozsah L/D 7,6 x D, L/D (efektivní délka), celková délka (délka 11,4 mm)

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 1.9 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 1.9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 11.4 mm
    • Skupina délek 4xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 46 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 30.6 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 7.6 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku