SCD 11.91-34-12.70ACP3 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 5530788
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5530788
    EAN / GTIN 7291075007176
    Číslo výrobce 5530788
    L-číslo L24240 458

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,468″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,468″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,85″, délka skupiny D 3x ,Délka skupiny 3xD, Celková délka (OAL) 3,74″, použitelná délka (LU) 1,34″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.468″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.468″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.468″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 1.85″
    • Skupina délek: 3xD
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 3.74″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.79″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 1.34″

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku