Brusná čepička (Speciální korund) 1319C

Artiklové číslo: 553053 1319C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    24,00  CZK / ks
  • od 100 ks
    20,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
641 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀, délka brusné čepičky, tvar Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: C

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Korundové brusné zrno (A)
    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 150
    Tvar C
    ⌀ brusné čepičky 13 mm
    Délka brusné čepičky 19 mm
    Doporučené otáčky 16 000 min-1
    Druh produktu Brusná čepička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553053 1319C
    EAN / GTIN 4062406123758
    Číslo výrobce 553053 1319C

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoká agresivita a rychlý úběr díky optimalizované vazbě zrn.
    Speciální korund (A) s pojivem pro univerzální použití ve výrobě nástrojů a forem.

    Použití:

    Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

    Poznámka:

    Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku