Popis:
Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) externí, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 1/2″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 2,76/2″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1, délka skupiny 5xD skupina 5xD, Celková délka (OAL) 4,65″, použitelná délka (LU) 2,19″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.5″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 1/2″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 1/2″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 2.76″
- Skupina délek: 5xD
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 4.65″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.79″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 2.19″