SCD 12.30-056-12.7ACP5 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5530525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5530525
    EAN / GTIN 7291075171709
    Číslo výrobce 5530525
    L-číslo L24240 669

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 1/2″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) externí, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,484″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,484″, počet flétny (NOF) 2, délka čipové flétny (LCF) 2,76″, délka skupiny 5xD skupina 5xD, Celková délka (OAL) 4,65″, použitelná délka (LU) 2,19″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.484″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.484″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.484″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 2.76″
    • Skupina délek: 5xD
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 4.65″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.79″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 2.19″

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku