Brusná čepička (Speciální korund), zrno 80, ⌀, délka brusné čepičky, tvar: 0511G

Artiklové číslo: 553050 0511G
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    16,00  CZK / ks
  • od 100 ks
    13,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀, délka brusné čepičky, tvar Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Tvar: G

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korundové brusné zrno (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 80
Tvar G
⌀ brusné čepičky 5 mm
Délka brusné čepičky 11 mm
Doporučené otáčky 40 000 min-1
Druh produktu Brusná čepička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553050 0511G
EAN / GTIN 4062406123024
Číslo výrobce 553050 0511G
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky optimalizované vazbě zrn.
Speciální korund (A) s pojivem pro univerzální použití ve výrobě nástrojů a forem.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Poznámka:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku