Brusná čepička (Speciální korund) 0713C

Artiklové číslo: 553047 0713C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    19,00  CZK / ks
  • od 100 ks
    16,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀, délka brusné čepičky, tvar Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 60
Tvar C
⌀ brusné čepičky 7 mm
Délka brusné čepičky 13 mm
Doporučené otáčky 30 000 min-1
Druh produktu Brusná čepička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553047 0713C
EAN / GTIN 4062406123369
Číslo výrobce 553047 0713C

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky optimalizované vazbě zrn.
Speciální korund (A) s pojivem pro univerzální použití ve výrobě nástrojů a forem.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Poznámka:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku