SCD 182-055-200 AP3 IC908 Vrták ze slinutého karbidu DIN 6537 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 5530468
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5530468
    EAN / GTIN 7291075006179
    Číslo výrobce 5530468
    L-číslo L24240 624

    Popis

    Popis:

    Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 20 3 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 18,2 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 18,2 mm, počet řezných hran (NOF) 3, délka upínací tyče (LCF) 131 mm, rozsah L/D 55xD, L/D (efektivní délka), délka (délka 79 mm)

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 18.2 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 18.2 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
    • Délka spirály(LCF) 79 mm
    • Skupina délek 3xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 131 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 55 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku