SCD 129-043-140 AP3 IC908 Vrták ze slinutého karbidu DIN 6537 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 5530415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5530415
EAN / GTIN 7291075170702
Číslo výrobce 5530415
L-číslo L24240 522

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr uchycení na straně stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 12,9 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 12,9 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 60 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 107 mm, užitná délka (LU) 43 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 12.9 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Délka spirály(LCF) 60 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 107 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 43 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku