Brusná čepička (CER) 0511G

Artiklové číslo: 553040 0511G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    24,00  CZK / ks
  • od 100 ks
    20,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 350 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀, délka brusné čepičky, tvar Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 220
Tvar G
⌀ brusné čepičky 5 mm
Délka brusné čepičky 11 mm
Doporučené otáčky 40 000 min-1
Druh produktu Brusná čepička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553040 0511G
EAN / GTIN 4062406271718
Číslo výrobce 553040 0511G

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky optimalizované vazbě zrn.
Keramické zrno (CER) ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Poznámka:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku