Diamantová brusná tělíska tvrdě pájená D427 ZY1025

Artiklové číslo: 552750 ZY1025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Popis tvaru válec
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 25 mm
Celková délka 80 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552750 ZY1025
EAN / GTIN 4067263290728
Číslo výrobce 552750 ZY1025

Aplikační tabulka

Plasty, GFK
 
15
Kámen
 
15
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušené polotovary s diamantovým obložením při vakuovém tvrdém pájení.

Výhoda:

  • Vysoký řezný výkon ve srovnání s galvanicky vázanými brusnými tělísky díky velkému přesahu zrn (asi 70 % brusného zrna vyčnívá z pojiva) a silnější vazbě.
  • Otevřená struktura a hrubé zrno D427 snižují teplotu při broušení a minimalizují sklon k zanášení.

Použití:

Při ručním použití, na průmyslových robotech nebo CNC bruskách pro hrubé broušení s vysokým úběrem materiálu. Obvodové frézování, frézování kontur kompozitních materiálů (CFK/GFK), sklolaminátu, grafitu, Honeycomb.

Poznámka:

Další druhy zrna, zvláštní tvary nebo brusná tělíska s vnitřním chlazením pro stacionární použití k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku