Diamantová brusná tělíska galvanicky D91 2 mm

Artiklové číslo: 552595 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo diamant
    Zkratka brusiva D
    Popis tvaru koule
    ⌀ hlavy 2 mm
    Délka hlavy 2 mm
    Celková délka 45 mm
    ⌀ stopky 3 mm
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 552595 2
    EAN / GTIN 4045197724502
    Číslo výrobce 552595 2

    Aplikační tabulka

    Tvrdokov (TK)
     
    15
    Plasty, GFK
     
    15
    Kámen
     
    15
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Přesně broušené polotovary s diamantovým obložením. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky galvanické vazbě niklu.

    Použití:

    Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro jemné broušení otvorů, rádiusů, kontur a odjehlování a srážení hran.
    Pro tvrdokov, technickou keramiku, šedá a sférická litina, sklo, CFK/GFK.
    Doporučená obvodová rychlost: diamant suché 8-18 m/s, diamant mokré 15-25 m/s.

    Poznámka:

    Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku