CBN brusná tělíska galvanicky B126 6 mm

Artiklové číslo: 552550 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: CBN

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva CBN
Popis tvaru válec
⌀ hlavy 6 mm
Délka hlavy 6 mm
Celková délka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552550 6
EAN / GTIN 4045197157102
Číslo výrobce 552550 6

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
20
Ocel < 60 HRC
 
20
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušené polotovary s obložením CBN. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky galvanické vazbě niklu.

Použití:

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro jemné broušení otvorů, rádiusů, kontur a odjehlování a srážení hran.
Pro všechny kalené, zušlechtěné a vysokolegované oceli.
Doporučená obvodová rychlost: CBN suché 15-25 m/s, CBN mokré 20-40 m/s.

Poznámka:

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku