Diamantová brusná tělíska galvanicky D126, D, ⌀ hlavy: 1mm

Artiklové číslo: 552500 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Popis tvaru válec
⌀ hlavy 1 mm
Délka hlavy 4 mm
Celková délka 40 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552500 1
EAN / GTIN 4045197156952
Číslo výrobce 552500 1

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
15
Plasty, GFK
 
15
Kámen
 
15
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušené polotovary s diamantovým obložením. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky galvanické vazbě niklu.

Použití:

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro jemné broušení otvorů, rádiusů, kontur a odjehlování a srážení hran.
Pro tvrdokov, technickou keramiku, šedá a sférická litina, sklo, CFK/GFK.
Doporučená obvodová rychlost: diamant suché 8-18 m/s, diamant mokré 15-25 m/s.

Poznámka:

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku