Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 15µm

Artiklové číslo: 552340 15
Cena za 1 ks (CZK 18420,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrno diamantové brusné pasty (µm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Brusné zkratky D
Stupeň jemnosti střední
Barevný kód tmavě modrá
Obsah 10 g
Druh produktu brusná pasta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552340 15
EAN / GTIN 4045197801098
Číslo výrobce 552340 15
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
1
Ocel < 1400 N/mm
 
1
INOX
 
1
Kámen
 
1
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantová pasta bez silikonu v praktické dávkovací injekční stříkačce.
Monokrystalický syntetický diamant s injekcí 10 g pro velkoplošné použití.

Použití:

Pojivo, které lze smíchat v jakémkoliv poměru s alkoholem nebo vodou zajišťuje optimální vrstvu maziva. Snadné, ekologické čištění nástroje a obrobku vodou beze zbytků.
Pro leštění všech běžných nástrojových ocelí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku