Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 1µm

Artiklové číslo: 552330 1
(CZK 48720,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrno diamantové brusné pasty (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrno diamantové brusné pasty 1 µm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Barevný kód žlutá
Obsah 5 g
Druh produktu brusná pasta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552330 1
EAN / GTIN 4045197283818
Číslo výrobce 552330 1

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
1
Ocel < 55 HRC
 
1
Ocel < 60 HRC
 
1
Ocel < 67 HRC
 
1
Tvrdokov (TK)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plasty, GFK
 
1
Kámen
 
1
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantová pasta bez silikonu v praktické dávkovací injekční stříkačce.
Vysoce koncentrované zrno přírodního diamantu v 5g stříkačce pro dosažení rovnoměrné drsnosti na povrchu obrobku.

Použití:

Pojivo, které lze smíchat v jakémkoliv poměru s alkoholem nebo vodou zajišťuje optimální vrstvu maziva. Snadné, ekologické čištění nástroje a obrobku vodou beze zbytků.
Pro leštění na kalené oceli, tvrdokovu, keramice a kompozitních materiálech.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 1µm

Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 1µm

na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
2 436,00  CZK
(CZK 48720,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 117,00  CZK
(CZK 21170,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kód žlutá
Stupeň jemnosti velmi jemný velmi jemný
Obsah 5 g
Brusivo diamant diamant
Zkratka brusiva D D
Zrno diamantové brusné pasty 1 µm
Druh produktu brusná pasta brusná pasta

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku