XCMT 13R-353503-MG IC808G Výměnné destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity pro vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 5522277
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTIFUNCTIONTOOLS

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5522277
    EAN / GTIN 7291075347739
    Číslo výrobce 5522277
    L-číslo L23940 1967

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,25 mm, celková délka (OAL) 13,4 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3.5 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.25 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.07 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 13.4 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku