Plstěný lešticí vějíř ⌀ stopky 6 mm ZY3020

Artiklové číslo: 552212 ZY3020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    241,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    201,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti střední
⌀ hlavy 30 mm
Délka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552212 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723086
Číslo výrobce 552212 ZY3020

Popis

Provedení:

Vějířovitě okolo stopky umístěná plsť.

Použití:

Lešticí práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Poznámka:

Plstěné lešticí vějíře / kartáče se musí používat společně s brusnými a lešticími pastami jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 −10 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku