Plstěné lešticí tělísko ⌀ stopky 6 mm 170

Artiklové číslo: 552200 170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    107,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    89,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
652 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti střední
⌀ hlavy 20 mm
Délka hlavy 25 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučená obvodová rychlost 5 m/s - 10 m/s
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552200 170
EAN / GTIN 4045197240064
Číslo výrobce 552200 170

Popis

Provedení:

Plstěná lešticí tělíska s dlouhou životností se středně tvrdou plstí se zvláště stabilním tvarem.

Použití:

Pro předlešťování a leštění na vysoký lesk předbroušených povrchů s vysokým nárokem na přesné geometrické tvary.

Poznámka:

Plstěná lešticí tělíska se musí používat společně s brusnými a lešticími pastami jako č. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 −10 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku