Sada lešticích kamenů, 5dílná Typ SO, karbid křemíku 3 mm

Artiklové číslo: 552070 3
Sleva
598,00 CZK
Nastavit cenu 5 ks (CZK 64,40 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
Stupeň tvrdosti středně tvrdá
Délka 150 mm
Šířka 13 mm
Druh produktu Lešticí kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552070 3
EAN / GTIN 2050002049956
Číslo výrobce 02B-SOS9000

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sada lešticích kamenů pro jemné broušení a leštění při konstrukci nástrojů a forem. Použitelná pro ruční leštění nebo v kombinaci s leštícími zařízeními, např. č. 078143 NLS110.
Polotvrdý strukturovaný lešticí kámen z karbidu křemíku s velmi malou rychlostí rozpadu.
Používá se k leštění nástrojové oceli a neželezných materiálů.

Rozsah dodávky:

Všechny sady lešticích kamenů obsahují vždy jeden lešticí kámen zrnitosti 150; 220; 320; 400; 600.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.