Sada lešticích kamenů, 5dílná Typ SE, korund 3 mm

Artiklové číslo: 552060 3
Sleva
598,00 CZK
Nastavit cenu 5 ks (CZK 41,40 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva A
    Stupeň tvrdosti středně tvrdý
    Délka 150 mm
    Šířka 13 mm
    Druh produktu Lešticí kámen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 552060 3
    EAN / GTIN 2050002049932
    Číslo výrobce 02E-SES9000

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Sada lešticích kamenů pro jemné broušení a leštění při konstrukci nástrojů a forem. Použitelná pro ruční leštění nebo v kombinaci s leštícími zařízeními, např. č. 078143 NLS110.
    Polotvrdý strukturovaný korundový lešticí kámen s pomalejší rychlostí rozpadu. Vysoce zatížitelný a lze jej tak používat pro všechny nástrojové oceli i neželezné materiály.

    Rozsah dodávky:

    Všechny sady lešticích kamenů obsahují vždy jeden lešticí kámen zrnitosti 150; 220; 320; 400; 600.

    Poznámka:

    Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku