Lešticí kotouč zrno 80 (SiC) 100X20 mm

Artiklové číslo: 552012 100X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • ⌀ otvoru: 25

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
⌀ kotouče 100 mm
Šířka kotouče 20
⌀ otvoru 25 mm
Maximální počet otáček 3 820 min-1
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552012 100X20
EAN / GTIN 4045197975263
Číslo výrobce 552012 100X20

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce pružné polyuretanové lešticí kotouče s brusným zrnem SiC.

Použití:

Pro vylepšení kvality povrchu, efektní broušení a lehká odjehlování. Měkké, pružné PU pojivo umožňuje dobré přizpůsobení tvaru obrobku.

Poznámka:

Další rozměry a zrnitosti jsou k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku