Digitální ABS posuvné měřítko z uhlíkových vláken palec / metrický, 0-18″, IP66

Artiklové číslo: 552-312-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 66
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
Ochranná třída IP IP 66
Měřicí technika digital
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552-312-10
EAN / GTIN 4946368583037
Číslo výrobce 552-312-10
L-číslo L40010 8011

Popis

Popis:

Tato ultralehká konstrukce Digimatic posuvné měřítko nabízí následující výhody: Velmi lehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) vede k úspoře hmotnosti až 50 %. ABSOLUTNÍ systém pro spolehlivé měření (patentovaný). Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Stupeň krytí IP66 podle normy DIN EN 60529, tj. prachotěsný a chráněný proti silným proudům vody. FUNKCE OFFSETU pro přímé odečet pro interní měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 18
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku