Popis:
Toto měřidlo Digimatic v superlehké konstrukci s dlouhými měřicími rameny vám nabízí následující výhody: Superlehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) přináší úsporu hmotnosti až 50 %. Vynikající odolnost proti vodě a prachu IP66. Přímé odečítání vnitřních měření z LCD displeje (nastavitelná hodnota offsetu). Funkce předvolby pro nastavení požadované přednastavené hodnoty.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 24
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0025″.
Přesnost opakování: 0,0005″.
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
V palcích/metrech: V palcích/metrech
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44.
Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.